Danfoss - DEVIsnow? 20T 2905 W 400 V 20 W/m 150.00 m 55.10 Ohms LF de 10.0 m 2.5 mm² - 83902120

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble chauffant

  • puissance - 2905 W/m²

  • largeur - 386 mm

  • puissance de raccordement - 2905...2905 W

  • tension de raccordement - 400...400 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466187654

Réf. Sonepar

00068618765

Réf. Fournisseur

83902120

Marque

Danfoss

modèle:

câble chauffant

puissance:

2905 W/m²

largeur:

386 mm

puissance de raccordement:

2905...2905 W

tension de raccordement:

400...400 V

charge du conducteur chauffant:

20 W/m

longueur:

150000 mm

épaisseur:

7 mm

valeur de résistance:

55.1 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

2300 mm

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Oui

adapté en tant que chauffage de toiture:

Oui

Câble chauffant DEVIsnow™ 20T de 2905 W,sous 400 V, 20 W/m, d'une longueur de 150.00 m, résistance de 55.10 Ohms, diamètre du Câble de 7.0 mm, 1 liaison froide de 10.0 m, 2.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie 20 ans,

Les Atouts de l'article:

Avantages :
Rapide et facile à installer
Multiples applications extérieures
Sûr et robuste
Longue durée de vie
Protection maximale
Stable aux UV

Les Atouts de la gamme:

DEVIsnow™/ECsnow™ est un câble à biconducteur (stable aux UV). Adapter à la mise hors gel et le déneigement des sols, des toitures, dans les gouttières, des canalisations d'évacuation et au sol. Il ne doit pas être en contact avec les toitures en bitume.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss