Danfoss - DEVIsnow? 20T 3066 W 230 V 20 W/m 150.00 m 17.30 Ohms LF de 2.3 m 2.5 mm² - 83902109

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - gouttière/surface de toit

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 59 °C

  • longueur - 150 m

  • tension nominale - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466187548

Réf. Sonepar

00068618754

Réf. Fournisseur

83902109

Marque

Danfoss

application:

gouttière/surface de toit

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

59 °C

longueur:

150 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

20 W/m

Blindage:

tresse

diamètre:

7.5 mm

hauteur:

7.5 mm

matériau du blindage:

cuivre

couleur:

noir

Câble chauffant DEVIsnow™ 20T de 3066 W,sous 230 V, 20 W/m, d'une longueur de 150.00 m, résistance de 17.30 Ohms, diamètre du Câble de 7.0 mm, 1 liaison froide de 2.3 m, 2.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie 20 ans,

Les Atouts de l'article:

Avantages :
Rapide et facile à installer
Multiples applications extérieures
Sûr et robuste
Longue durée de vie
Protection maximale
Stable aux UV

Les Atouts de la gamme:

DEVIsnow™/ECsnow™ est un câble à biconducteur (stable aux UV). Adapter à la mise hors gel et le déneigement des sols, des toitures, dans les gouttières, des canalisations d'évacuation et au sol. Il ne doit pas être en contact avec les toitures en bitume.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss