Danfoss - DEVIsnow? 20T 3875 W 230 V 20 W/m 195.00 m 13.70 Ohms LF de 2.3 m 2.5 mm² - 83902111

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - câble chauffant

  • puissance - 3875 W/m²

  • largeur - 400 mm

  • puissance de raccordement - 3875...3875 W

  • tension de raccordement - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5703466187562

Réf. Sonepar

00068618756

Réf. Fournisseur

83902111

Réf. Commerciale

Danfoss

modèle:

câble chauffant

puissance:

3875 W/m²

largeur:

400 mm

puissance de raccordement:

3875...3875 W

tension de raccordement:

230...230 V

charge du conducteur chauffant:

20 W/m

longueur:

195000 mm

épaisseur:

7 mm

valeur de résistance:

13.7 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

2300 mm

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Oui

adapté en tant que chauffage de toiture:

Oui

Câble chauffant DEVIsnow™ 20T de 3875 W,sous 230 V, 20 W/m, d'une longueur de 195.00 m, résistance de 13.70 Ohms, diamètre du Câble de 7.0 mm, 1 liaison froide de 2.3 m, 2.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie 20 ans,

Les Atouts de l'article:

Avantages :• Rapide et facile à installer• Multiples applications extérieures• Sûr et robuste• Longue durée de vie• Protection maximale• Stable aux UV

Les Atouts de la gamme:

DEVIsnow™/ECsnow™ est un câble à biconducteur de très haute qualité, entièrement blindé à 360°, avec une gaine extérieure en PVC noir robuste (stable aux UV) et liaison froide de 2,3 m de long. Son profil rond et sa construction robuste assurent une installation rapide, simple et sûre sur les toitures, dans les gouttières, les canalisations d'évacuation et au sol. Le câble chauffant doit être utilisé avec un thermostat approprié afin d'éviter la surchauffe et réduire la consommation d'énergie. Les câbles chauffants DEVIsnow™/ECsnow™ ne doivent pas être en contact direct avec les toitures en bitume. La liaison froide est dotée de conducteurs rigides, assurant une installation rapide avec une connexion bien visible. Pour garantir une longue durée de vie, tous les câbles sont minutieusement inspectés, incluant des tests de résistance ohmique, d'isolement sous haute tension et des contrôles de matériaux afin d'assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de fournir notre DEVIwarranty™ étendue.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss