Danfoss - DEVIsnow? 20T 433 W 400 V 20 W/m 21.00 m 369.00 Ohms LF de 10.0 m 1.5 mm² - 83902112

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - câble chauffant

  • puissance - 433 W/m²

  • largeur - 386 mm

  • puissance de raccordement - 433...433 W

  • tension de raccordement - 400...400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466187579

Réf. Sonepar

00068618757

Réf. Fournisseur

83902112

Marque

Danfoss

modèle:

câble chauffant

puissance:

433 W/m²

largeur:

386 mm

puissance de raccordement:

433...433 W

tension de raccordement:

400...400 V

charge du conducteur chauffant:

20 W/m

longueur:

21000 mm

épaisseur:

7 mm

valeur de résistance:

369 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

2300 mm

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Oui

adapté en tant que chauffage de toiture:

Oui

Câble chauffant DEVIsnow™ 20T de 433 W,sous 400 V, 20 W/m, d'une longueur de 21.00 m, résistance de 369.00 Ohms, diamètre du Câble de 7.0 mm, 1 liaison froide de 10.0 m, 1.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie 20 ans,

Les Atouts de l'article:

Avantages :• Rapide et facile à installer• Multiples applications extérieures• Sûr et robuste• Longue durée de vie• Protection maximale• Stable aux UV

Les Atouts de la gamme:

DEVIsnow™/ECsnow™ est un câble à biconducteur de très haute qualité, entièrement blindé à 360°, avec une gaine extérieure en PVC noir robuste (stable aux UV) et liaison froide de 2,3 m de long. Son profil rond et sa construction robuste assurent une installation rapide, simple et sûre sur les toitures, dans les gouttières, les canalisations d'évacuation et au sol. Le câble chauffant doit être utilisé avec un thermostat approprié afin d'éviter la surchauffe et réduire la consommation d'énergie. Les câbles chauffants DEVIsnow™/ECsnow™ ne doivent pas être en contact direct avec les toitures en bitume. La liaison froide est dotée de conducteurs rigides, assurant une installation rapide avec une connexion bien visible. Pour garantir une longue durée de vie, tous les câbles sont minutieusement inspectés, incluant des tests de résistance ohmique, d'isolement sous haute tension et des contrôles de matériaux afin d'assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de fournir notre DEVIwarranty™ étendue.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss