Danfoss - DEVIsnow? 300T 2080 W 230 V 300 W/m² 6.90 m² 9.20 m x 0.8 m LF de 10.0 m - 83902043


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
fixation du conducteur chauffant - collé
puissance - 300 W/m²
surface - 6.9 m²
largeur - 750 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DEVIsnow/ECsnow
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5703466187388
Réf. Sonepar
00068618738
Réf. Fournisseur
83902043
Réf. Commerciale
Danfoss
modèle:
câble chauffant
fixation du conducteur chauffant:
collé
puissance:
300 W/m²
surface:
6.9 m²
largeur:
750 mm
avec tapis de support:
Oui
puissance de raccordement:
2080...2080 W
tension de raccordement:
230...230 V
charge du conducteur chauffant:
30 W/m
longueur:
9200 mm
épaisseur:
7 mm
avec régulateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur de température du sol:
Non
auto-adhésif:
Non
valeur de résistance:
25.4 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
10000 mm
adapté aux locaux humides:
Oui
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Oui
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages :• Rapide et facile à installer• Multiples applications extérieures de déneigement• Sûre et robuste• Longue durée de vie• Protection maximale
Les Atouts de la gamme:
DEVIsnow™/ECsnow™ est une trame chauffante à double conducteur entièrement blindé à 360° de très haute qualité avec une gaine extérieure robuste (stable aux UV). Son profil rond et sa construction robuste assurent une installation au sol simple, rapide et sûre. La trame chauffante doit être utilisée avec un thermostat approprié afin d'éviter les surchauffes et de réduire la consommation d'énergie. La liaison froide est dotée de conducteurs rigides, assurant une installation rapide avec une connexion bien visible. Pour garantir une longue durée de vie, tous les câbles sont minutieusement inspectés, incluant des tests de résistance ohmique, d'isolement sous haute tension et des contrôles de matériaux afin d'assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de fournir notre DEVIwarranty™ étendue. Note : La trame chauffante DEVIsnow™/ECsnow™ n'est pas conçue pour une installation sur le toit car le ruban adhésif de fixation n'est pas stable aux UV.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss