Danfoss - DEVIsnow touret 0,092 Ohm/m,U = 300/500V, Biconduct, 30W/m max, resist UV, IPX7 - 84805439

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
tension de raccordement - 230...230 V
charge du conducteur chauffant - 20 W/m
longueur - 1000 mm
épaisseur - 7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DEVIsnow/ECsnow
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5703466146378
Réf. Sonepar
00068614637
Réf. Fournisseur
84805439
Marque
Danfoss
modèle:
câble chauffant
tension de raccordement:
230...230 V
charge du conducteur chauffant:
20 W/m
longueur:
1000 mm
épaisseur:
7 mm
valeur de résistance:
0.092 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
0
longueur des conducteurs à froid:
0 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Oui
adapté en tant que chauffage de toiture:
Oui
Les Atouts de l'article:
Avantages:• Rapide et facile à installer• Multiples applications extérieures• Sûr et robuste• Longue durée de vie• Protection maximale• Stable aux UV
Les Atouts de la gamme:
Le câble chauffant DEVIsnow™ sur touret est un câble à double conducteur entièrement blindé à 360° de très haute qualité avec une gaine extérieure en PVC noir résistant (stable aux UV). Son profil rond et sa construction robuste assurent une installation rapide, simple et sûre sur les toitures, dans les gouttières, les canalisations d'évacuation et au sol. Le câble chauffant doit être utilisé avec un thermostat approprié pour éviter la surchauffe et réduire la consommation d'énergie. Les câbles chauffants DEVIsnow™ ne doivent pas être en contact direct avec les toitures en bitume. Pour garantir une longue durée de vie, tous les câbles sont minutieusement inspectés, incluant des tests de résistance ohmique, d'isolement sous haute tension et des contrôles de matériaux afin d'assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de fournir notre DEVIwarranty™ étendue. DEVIsnow™ peut être personnalisé pour un projet spécifique, en fonction de la tension, de la puissance requise, de la longueur du câble chauffant et de la longueur de la liaison froide. Note: Il est de l'entière responsabilité de l'installateur/concepteur d'utiliser des liaisons froides appropriés dimensionnés pour l'usage prévu et des kits d'assemblage qui établissent une résistance mécanique, une résistance à l'inflammabilité et une étanchéité à l'eau suffisantes - et de concevoir l'unité de chauffage avec une puissance correcte pour l'application spécifique afin d'éviter la surchauffe du câble ou des matériaux de construction.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss


