Danfoss - ECasphalt 300T 1460 W 230 V 300 W/m² 4.90 m² 9.80 m x 0.5 m LF de 10.0 m - 088L6550

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - ECasphalt 300T  1460 W  230 V 300 W/m² 4.90 m² 9.80 m x 0.5 m LF de 10.0 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fixation du conducteur chauffant - cousu

  • puissance - 300 W/m²

  • surface - 4.9

  • largeur - 500 mm

  • puissance de raccordement - 1460...1460 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5703466246795

Réf. Sonepar

00068624679

Réf. Fournisseur

088L6550

Réf. Commerciale

Danfoss

fixation du conducteur chauffant:

cousu

puissance:

300 W/m²

surface:

4.9

largeur:

500 mm

puissance de raccordement:

1460...1460 W

avec tapis de support:

Oui

tension de raccordement:

230...230 V

charge du conducteur chauffant:

30 W/m

longueur:

9800 mm

épaisseur:

7 mm

auto-adhésif:

Non

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

10000 mm

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Oui

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Trame chauffante ECasphalt 300T de 1460 W, 230 V, 300 W/m², couvre une surface de 4.90 m², 9.80 m x 0.5 m, résistance de 36.2000 Ohms, diamètre du Câble de 7.0 mm, 1 liaison froide de 10.0 m, 2.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie 20 ans

Les Atouts de l'article:

Avantages:• Rapide et facile à installer• Applications sous asphalte• Très robuste• Longue durée de vie• Protection maximale• Stable aux UV• Sans PVC

Les Atouts de la gamme:

DEVIasphalt™ECasphalt™ est une trame chauffante à double conducteur de très haute qualité, entièrement blindée à 360°, avec une gaine extérieure très robuste (stable aux UV), conçue spécialement pour l'enrobage dans l'enrobé bitumineux (asphalte routier). La trame chauffante doit être utilisée avec un thermostat approprié afin d'éviter les surchauffes et de réduire la consommation d'énergie. La liaison froide est dotée de conducteurs rigides, assurant une installation rapide avec une connexion bien visible. Pour garantir une longue durée de vie, tous les câbles sont minutieusement inspectés, incluant des tests de résistance ohmique, d'isolement sous haute tension et des contrôles de matériaux afin d'assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de fournir notre DEVIwarranty™ étendue.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss