Danfoss - ECasphalt 300T 620 W 230 V 300 W/m² 2.00 m² 4.00 m x 0.5 m LF de 10.0 m - 088L6548


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fixation du conducteur chauffant - cousu
puissance - 300 W/m²
surface - 2 m²
largeur - 500 mm
avec tapis de support - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DEVIasphalt / ECasphalt
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5703466246771
Réf. Sonepar
00068624677
Réf. Fournisseur
088L6548
Réf. Commerciale
Danfoss
fixation du conducteur chauffant:
cousu
puissance:
300 W/m²
surface:
2 m²
largeur:
500 mm
avec tapis de support:
Oui
puissance de raccordement:
530...530 W
tension de raccordement:
230...230 V
charge du conducteur chauffant:
30 W/m
longueur:
4000 mm
épaisseur:
7 mm
auto-adhésif:
Non
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
10000 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Oui
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages:• Rapide et facile à installer• Applications sous asphalte• Très robuste• Longue durée de vie• Protection maximale• Stable aux UV• Sans PVC
Les Atouts de la gamme:
DEVIasphalt™ECasphalt™ est une trame chauffante à double conducteur de très haute qualité, entièrement blindée à 360°, avec une gaine extérieure très robuste (stable aux UV), conçue spécialement pour l'enrobage dans l'enrobé bitumineux (asphalte routier). La trame chauffante doit être utilisée avec un thermostat approprié afin d'éviter les surchauffes et de réduire la consommation d'énergie. La liaison froide est dotée de conducteurs rigides, assurant une installation rapide avec une connexion bien visible. Pour garantir une longue durée de vie, tous les câbles sont minutieusement inspectés, incluant des tests de résistance ohmique, d'isolement sous haute tension et des contrôles de matériaux afin d'assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de fournir notre DEVIwarranty™ étendue.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss