Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - ECasphalt 30T 4295 W 400 V 30 W/m 145.00 m 37.30 Ohms LF de 10.0 m 2.5 mm² - 088L6541

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - ECasphalt 30T 4295 W 400 V 30 W/m  145.00 m  37.30 Ohms LF de 10.0 m 2.5 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - câble chauffant

  • puissance - 4295 W/m²

  • largeur - 386 mm

  • puissance de raccordement - 4295...4295 W

  • tension de raccordement - 400...400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5703466246726

Réf. Sonepar

00068624672

Réf. Fournisseur

088L6541

Marque

Danfoss

modèle:

câble chauffant

puissance:

4295 W/m²

largeur:

386 mm

puissance de raccordement:

4295...4295 W

tension de raccordement:

400...400 V

charge du conducteur chauffant:

30 W/m

longueur:

145000 mm

épaisseur:

7 mm

valeur de résistance:

37.3 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

10000 mm

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Oui

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Câble chauffant ECasphalt 30T de 4295 W,sous 400 V, 30 W/m, d'une longueur de 145.00 m, résistance de 37.30 Ohms, diamètre du Câble de 7.0 mm, 1 liaison froide de 10.0 m, 2.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie 20 ans,

Les Atouts de l'article:

Avantages :• Rapide et facile à installer• Applications sur asphalte• Très robuste• Longue durée de vie• Protection maximale• Stable aux UV• Sans PVC

Les Atouts de la gamme:

DEVIasphalt™/ECasphalt™ est un câble à double conducteur de très haute qualité, entièrement blindé à 360°, doté d'une gaine extérieure très robuste (stable aux UV), spécialement conçu pour être noyé dans de l'enrobé bitumineux (asphalte routier). Le câble chauffant doit être utilisé avec un thermostat approprié pour éviter la surchauffe et réduire la consommation d'énergie. La liaison froide est dotée de conducteurs rigides, assurant une installation rapide avec une connexion bien visible. Pour garantir une longue durée de vie, tous les câbles sont minutieusement inspectés, incluant des tests de résistance ohmique, d'isolement sous haute tension et des contrôles de matériaux afin d'assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de fournir notre DEVIwarranty™ étendue.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss