Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - ECmat 150T 150 W 230 V 150 W/m² 1.00 m² 2.00 m x 0.5 m LF de 4.0 m - 088L0201

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - cousu

  • puissance - 150 W/m²

  • surface - 1

  • largeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466117736

Réf. Sonepar

00068611773

Réf. Fournisseur

088L0201

Marque

Danfoss

modèle:

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant:

cousu

puissance:

150 W/m²

surface:

1

largeur:

500 mm

avec tapis de support:

Oui

puissance de raccordement:

150...150 W

tension de raccordement:

230...230 V

charge du conducteur chauffant:

11 W/m

longueur:

2000 mm

épaisseur:

3.5 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Oui

avec capteur de température du sol:

Oui

auto-adhésif:

Oui

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

4000 mm

adapté aux locaux humides:

Non

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Trame chauffante ECmat 150T de 150 W sous 230 V, 150 W/m², couvre une surface de 1.00 m², 2.00 m x 0.5 m, résistance de 353.0000 Ohms, diamètre du Câble de 3.0 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.0 mm², IPX7, Garantie 20 ans.

Les Atouts de l'article:

Avantages• Rapide et facile à installer• Treillis autocollant• Faible épaisseur • seulement 3,5 mm• Une seule liaison froide• Longue durée de vie• Protection maximale

Les Atouts de la gamme:

ECmat™ est une trame chauffante constituée d’un treillis autocollant de très haute qualité, entièrement blindée à 360°, doté de conducteurs isolés FEP et une gaine extérieure en PVDF rouge (non stable aux UV). Le profil rond, la faible épaisseur (seulement 3,5 mm) ainsi que sa construction robuste garantissent une installation rapide, simple et sûre, idéale pour la rénovation des sols existants. La trame chauffante doit être utilisée avec un thermostat approprié afin d’éviter les surchauffes et de réduire la consommation d’énergie. La liaison froide est le câble d’alimentation doté de conducteurs rigides assurant une installation rapide. Une connexion bien visible évite d’installer accidentellement le câble chauffant dans la cloison ou le mur. Pour garantir une longue durée de vie, tous les câbles sont minutieusement inspectés, incluant des tests de résistance ohmique, d’isolement sous haute tension et des contrôles de matériaux afin d’assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de fournir notre DEVIwarranty™ étendue pour tout le plancher.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss