Danfoss - ECmat 200T 2070 W 230 V 200 W/m² 10.50 m² 21.00 m x 0.5 m LF de 4.0 m - 088L5465


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fixation du conducteur chauffant - cousu
puissance - 200 W/m²
surface - 10.5 m²
largeur - 500 mm
puissance de raccordement - 2070...2070 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DEVImat/ECmat
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5703466242216
Réf. Sonepar
00068624221
Réf. Fournisseur
088L5465
Réf. Commerciale
Danfoss
fixation du conducteur chauffant:
cousu
puissance:
200 W/m²
surface:
10.5 m²
largeur:
500 mm
puissance de raccordement:
2070...2070 W
avec tapis de support:
Oui
tension de raccordement:
230...230 V
charge du conducteur chauffant:
14 W/m
longueur:
21000 mm
épaisseur:
3.5 mm
auto-adhésif:
Oui
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
4000 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Non
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages• Rapide et facile à installer• Treillis autocollant• Faible épaisseur • seulement 3,5 mm• Une seule liaison froide• Longue durée de vie• Protection maximale
Les Atouts de la gamme:
ECmat™ est une trame chauffante constituée d’un treillis autocollant de très haute qualité, entièrement blindée à 360°, doté de conducteurs isolés FEP et une gaine extérieure en PVDF rouge (non stable aux UV). Le profil rond, la faible épaisseur (seulement 3,5 mm) ainsi que sa construction robuste garantissent une installation rapide, simple et sûre, idéale pour la rénovation des sols existants. La trame chauffante doit être utilisée avec un thermostat approprié afin d’éviter les surchauffes et de réduire la consommation d’énergie. La liaison froide est le câble d’alimentation doté de conducteurs rigides assurant une installation rapide. Une connexion bien visible évite d’installer accidentellement le câble chauffant dans la cloison ou le mur. Pour garantir une longue durée de vie, tous les câbles sont minutieusement inspectés, incluant des tests de résistance ohmique, d’isolement sous haute tension et des contrôles de matériaux afin d’assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de fournir notre DEVIwarranty™ étendue pour tout le plancher.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss