Danfoss - ECsnow 30T 630 W 230 V 30 W/m 20.0 m 84.00 Ohms LF de 2.3 m 1.5 mm² - 088L0234

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - ECsnow 30T 630 W 230 V 30 W/m  20.0 m  84.00 Ohms LF de 2.3 m 1.5 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - câble chauffant

  • puissance - 630 W/m²

  • largeur - 386 mm

  • puissance de raccordement - 630...630 W

  • tension de raccordement - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5703466188521

Réf. Sonepar

00068618852

Réf. Fournisseur

088L0234

Réf. Commerciale

Danfoss

modèle:

câble chauffant

puissance:

630 W/m²

largeur:

386 mm

puissance de raccordement:

630...630 W

tension de raccordement:

230...230 V

charge du conducteur chauffant:

30 W/m

longueur:

20000 mm

épaisseur:

7 mm

valeur de résistance:

84 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

10000 mm

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Oui

adapté en tant que chauffage de toiture:

Oui

Câble chauffant ECsnow 30T de 630 W,sous 230 V, 30 W/m, d'une longueur de 20.0 m, résistance de 84.00 Ohms, diamètre du Câble de 7.0 mm, 1 liaison froide de 2.3 m, 1.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie 20 ans,

Les Atouts de l'article:

Avantages :• Rapide et facile à installer• Multiples applications extérieures• Sûr et robuste• Longue durée de vie• Protection maximale• Stable aux UV

Les Atouts de la gamme:

DEVIsnow™/ECsnow™ est un câble à biconducteur de très haute qualité, entièrement blindé à 360°, avec une gaine extérieure en PVC noir robuste (stable aux UV) et liaison froide de 2,3 à 30 m de long. Son profil rond et sa construction robuste assurent une installation rapide, simple et sûre sur les toitures, dans les gouttières, les canalisations d'évacuation et au sol. Le câble chauffant doit être utilisé avec un thermostat approprié afin d'éviter la surchauffe et réduire la consommation d'énergie. Les câbles chauffants DEVIsnow™/ECsnow™ ne doivent pas être en contact direct avec les toitures en bitume. La liaison froide est dotée de conducteurs rigides, assurant une installation rapide avec une connexion bien visible. Pour garantir une longue durée de vie, tous les câbles sont minutieusement inspectés, incluant des tests de résistance ohmique, d'isolement sous haute tension et des contrôles de matériaux afin d'assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de fournir notre DEVIwarranty™ étendue.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss