Danfoss - ELEMENT THERMOST. FJVR - 003L1070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
élément de régulation - rempli de liquide
raccordement à la vanne - pince 34
finition capteur de température - autre
milieu - liquide
plage de réglage - 10...80 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420009889
Réf. Sonepar
00068000988
Réf. Fournisseur
003L1070
Marque
Danfoss
élément de régulation:
rempli de liquide
raccordement à la vanne:
pince 34
finition capteur de température:
autre
milieu:
liquide
plage de réglage:
10...80 °C
adapté à un tube montant:
Non
avec dispositif antivol:
Non
adapté à une protection contre le vol:
Non
blocage / limitation de la plage de réglage:
Oui
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non
adapté à l'eau d'usage:
Non
commandable à distance:
Non
capteur pour service à distance:
Non





