Danfoss - ESM-11 Sonde d'inversion Chaud/froid (CF-RC obligatoire) - 087B1165


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
lieu d'utilisation - tube / conduit d'immersion
avec matériau de fixation - Oui
montage mural - Non
adapté à un montage au plafond - Non
convient pour montage dans conduit d’aération - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5702421011478
Réf. Sonepar
00068101147
Réf. Fournisseur
087B1165
Réf. Commerciale
Danfoss
lieu d'utilisation:
tube / conduit d'immersion
avec matériau de fixation:
Oui
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non
montage de tube possible:
Non
adapté à l'air:
Oui
adapté aux liquides:
Oui
adapté aux gaz:
Non
longueur du câble:
0 m
mesure de température active:
Non
mesure passive de la température:
Oui
mesure du CO1:
Non
mesure des COV:
Non
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité absolue de l'air:
Non
mesure de l'enthalpie:
Non
mesure des particules (PM):
Non
potentiomètre avec bouton de réglage:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour MP (multipoint):
Non
supporte le protocole KNX:
Non
technologie LoRa:
Non
NFC (Near Field Communication):
Non
Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
sans fil:
Non
avec affichage:
Non
type d'écran:
autre
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP32
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non