Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - FED CHAUD FROID B.DIST. 2+2+2M - 013G5462

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté aux climatiseurs - Non

  • antidéflagration - Non

  • hauteur - 91 mm

  • largeur - 95 mm

  • profondeur - 191 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420032757

Réf. Sonepar

00068003275

Réf. Fournisseur

013G5462

Marque

Danfoss

adapté aux climatiseurs:

Non

antidéflagration:

Non

hauteur:

91 mm

largeur:

95 mm

profondeur:

191 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Danfoss-FED CHAUD FROID B.DIST. 2+2+2M