Danfoss - FEV CDE CHAUD BULBE INCORPORE - 013G5467

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté aux climatiseurs - Non
antidéflagration - Non
hauteur - 91 mm
largeur - 95 mm
profondeur - 191 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420039503
Réf. Sonepar
00068003950
Réf. Fournisseur
013G5467
Marque
Danfoss
adapté aux climatiseurs:
Non
antidéflagration:
Non
hauteur:
91 mm
largeur:
95 mm
profondeur:
191 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non






