Danfoss - FEV CHAUD BULBE DIST. 2+2M - 013G5466

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté aux climatiseurs - Non

  • antidéflagration - Non

  • hauteur - 91 mm

  • largeur - 95 mm

  • profondeur - 191 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420049700

Réf. Sonepar

00068004970

Réf. Fournisseur

013G5466

Marque

Danfoss

adapté aux climatiseurs:

Non

antidéflagration:

Non

hauteur:

91 mm

largeur:

95 mm

profondeur:

191 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Danfoss-FEV CHAUD BULBE DIST. 2+2M