Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - FHF-10 Ensemble collecteur 10+10 - 088U0510

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression de travail max. - 10 bar

  • adapté aux climatiseurs - Non

  • matériau - laiton

  • avec pompe de circulation d'eau - Oui

  • largeur - 105 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420080895

Réf. Sonepar

00068008089

Réf. Fournisseur

088U0510

Marque

Danfoss

pression de travail max.:

10 bar

adapté aux climatiseurs:

Non

matériau:

laiton

avec pompe de circulation d'eau:

Oui

largeur:

105 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

570 mm

Danfoss-FHF-10 Ensemble collecteur 10+10