Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - FHF-12 Ensemble collecteur 12+12 - 088U0512

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression de travail max. - 10 bar

  • adapté aux climatiseurs - Non

  • matériau - laiton

  • avec pompe de circulation d'eau - Oui

  • largeur - 110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420080918

Réf. Sonepar

00068008091

Réf. Fournisseur

088U0512

Marque

Danfoss

pression de travail max.:

10 bar

adapté aux climatiseurs:

Non

matériau:

laiton

avec pompe de circulation d'eau:

Oui

largeur:

110 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

625 mm

Danfoss-FHF-12 Ensemble collecteur 12+12