Danfoss - FHF-3 Ensemble collecteur 3+3 - 088U0503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression de travail max. - 10 bar
adapté aux climatiseurs - Non
matériau - laiton
avec pompe de circulation d'eau - Oui
largeur - 108 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420080826
Réf. Sonepar
00068008082
Réf. Fournisseur
088U0503
Marque
Danfoss
pression de travail max.:
10 bar
adapté aux climatiseurs:
Non
matériau:
laiton
avec pompe de circulation d'eau:
Oui
largeur:
108 mm
hauteur:
92 mm
profondeur:
175 mm



