Danfoss - FHF-4 Ensemble collecteur 4+4 - 088U0504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression de travail max. - 10 bar
adapté aux climatiseurs - Non
matériau - laiton
avec pompe de circulation d'eau - Oui
largeur - 106 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420080833
Réf. Sonepar
00068008083
Réf. Fournisseur
088U0504
Marque
Danfoss
pression de travail max.:
10 bar
adapté aux climatiseurs:
Non
matériau:
laiton
avec pompe de circulation d'eau:
Oui
largeur:
106 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
275 mm



