Danfoss - FHF-5 Ensemble collecteur 5+5 - 088U0505

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression de travail max. - 10 bar

  • adapté aux climatiseurs - Non

  • matériau - laiton

  • avec pompe de circulation d'eau - Oui

  • largeur - 106 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420080840

Réf. Sonepar

00068008084

Réf. Fournisseur

088U0505

Réf. Commerciale

Danfoss

pression de travail max.:

10 bar

adapté aux climatiseurs:

Non

matériau:

laiton

avec pompe de circulation d'eau:

Oui

largeur:

106 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

275 mm

Danfoss-FHF-5 Ensemble collecteur 5+5