Danfoss - FHF-6 Ensemble collecteur 6+6 - 088U0506

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression de travail max. - 10 bar
adapté aux climatiseurs - Non
matériau - laiton
avec pompe de circulation d'eau - Oui
largeur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420080857
Réf. Sonepar
00068008085
Réf. Fournisseur
088U0506
Marque
Danfoss
pression de travail max.:
10 bar
adapté aux climatiseurs:
Non
matériau:
laiton
avec pompe de circulation d'eau:
Oui
largeur:
110 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
375 mm



