Danfoss - FHF-9 Ensemble collecteur 9+9 - 088U0509


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression de travail max. - 10 bar
adapté aux climatiseurs - Non
matériau - laiton
avec pompe de circulation d'eau - Oui
largeur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420080888
Réf. Sonepar
00068008088
Réf. Fournisseur
088U0509
Réf. Commerciale
Danfoss
pression de travail max.:
10 bar
adapté aux climatiseurs:
Non
matériau:
laiton
avec pompe de circulation d'eau:
Oui
largeur:
110 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
480 mm
Danfoss-FHF-9 Ensemble collecteur 9+9