Danfoss - FHF-9F Ensemble collecteur 9+9 avec débitmetres - 088U0529


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression de travail max. - 6 bar
adapté aux climatiseurs - Non
matériau - laiton
avec pompe de circulation d'eau - Oui
largeur - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420080994
Réf. Sonepar
00068008099
Réf. Fournisseur
088U0529
Réf. Commerciale
Danfoss
pression de travail max.:
6 bar
adapté aux climatiseurs:
Non
matériau:
laiton
avec pompe de circulation d'eau:
Oui
largeur:
125 mm
hauteur:
92 mm
profondeur:
475 mm
FHF-9F Ensemble collecteur 9+9 avec débitmetres
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.