Danfoss - FHF-F2 Ensemble collecteur 2+2 Basicplus - 088U0502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression de travail max. - 10 bar
adapté aux climatiseurs - Non
matériau - laiton
avec pompe de circulation d'eau - Oui
largeur - 108 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420080819
Réf. Sonepar
00068008081
Réf. Fournisseur
088U0502
Marque
Danfoss
pression de travail max.:
10 bar
adapté aux climatiseurs:
Non
matériau:
laiton
avec pompe de circulation d'eau:
Oui
largeur:
108 mm
hauteur:
92 mm
profondeur:
175 mm




