Danfoss - FJVR 10 VAN.THERMOST. DROIT - 003L1010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement radiateur de grande taille - 3/8 pouce (10)
modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur
matériau du boîtier/corps - laiton
traitement de la surface - nickelé
dimensions raccordement au conduit - 3/8 pouce (10)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420004884
Réf. Sonepar
00068000488
Réf. Fournisseur
003L1010
Marque
Danfoss
raccordement radiateur de grande taille:
3/8 pouce (10)
modèle:
pièce de fermeture / filetage intérieur
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
dimensions raccordement au conduit:
3/8 pouce (10)
avec jeu de compression:
Non
ajustable au préalable:
Oui
valeur KVS:
0.27
commande automatique du débit:
Non
hauteur:
37 mm





