Danfoss - Gicleur INOX Type HD - 1,65 US gal/h - 45 °. - 030H4029


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - laiton
capacité - 6.17 kg/h
angle d’atomisation - 45 °
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gicleurs HD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5702425064579
Réf. Sonepar
00068506457
Réf. Fournisseur
030H4029
Réf. Commerciale
Danfoss
matériau:
laiton
capacité:
6.17 kg/h
angle d’atomisation:
45 °
Danfoss-Gicleur INOX Type HD - 1,65 US gal/h - 45 °.