Danfoss - Gicleur INOX Type HD - 1.75 US gal/h - 45 °. - 030H4030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - laiton
capacité - 6.55 kg/h
angle d’atomisation - 45 °
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702425064241
Réf. Sonepar
00068506424
Réf. Fournisseur
030H4030
Marque
Danfoss
matériau:
laiton
capacité:
6.55 kg/h
angle d’atomisation:
45 °
Danfoss-Gicleur INOX Type HD - 1.75 US gal/h - 45 °.
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.



