Danfoss - Gicleur LE Type H - 0,55 US gal/h - 80° - 030H8710

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - laiton

  • capacité - 2.11 kg/h

  • angle d’atomisation - 80 °

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425015557

Réf. Sonepar

00068000309

Réf. Fournisseur

030H8710

Marque

Danfoss

matériau:

laiton

capacité:

2.11 kg/h

angle d’atomisation:

80 °

Danfoss-Gicleur LE Type H - 0,55 US gal/h - 80°