Danfoss - Gicleur OD Type B - 7,50 US gal/h - 45° - 030B0081

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - laiton

  • capacité - 29.8 kg/h

  • angle d’atomisation - 45 °

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425011412

Réf. Sonepar

00068501141

Réf. Fournisseur

030B0081

Marque

Danfoss

matériau:

laiton

capacité:

29.8 kg/h

angle d’atomisation:

45 °

Danfoss-Gicleur OD Type B - 7,50 US gal/h - 45°