Danfoss - Gicleur OD Type S - 2,00 US gal/h - 60° - 030F6132

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - laiton

  • capacité - 7.42 kg/h

  • angle d’atomisation - 60 °

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425012242

Réf. Sonepar

00068501224

Réf. Fournisseur

030F6132

Réf. Commerciale

Danfoss

matériau:

laiton

capacité:

7.42 kg/h

angle d’atomisation:

60 °

Gicleur OD Type S - 2,00 US gal-h - 60°

Les Atouts de la gamme:

Les gicleurs de type OD ont été conçus pour être utilisés dans des applications domestiques et industrielles à haute pression pour fiouls légers ou lourds. En ce qui concerne sa capacité d’atomisation, le gicleur OD est le modèle de base pour tout type de gicleur Danfoss : LE, LN, LN-LE. Ils sont disponibles en 4 versions d’angles d’atomisation, 3 types de répartition et pour des débits de 0,3 à 35,0 USgal/h.Pour obtenir une pulvérisation parfaite du fioul, les détails comptent. Les gicleurs à fioul Danfoss sont fabriqués avec la plus grande précision, y compris l'utilisation d'un contrôle électronique et visuel. Cela garantit non seulement une pulvérisation parfaite et uniforme, mais aussi une grande répétabilité. C'est à dire, que d'un gicleur à l'autre, la performance de pulvérisation est exactement la même.Les gicleurs Danfoss sont produits conformément aux normes EN 293 et EN 299. Pour garantir des résultats de qualité, chaque buse est testée à 100 % par voie électronique en ce qui concerne le débit et la forme du jet.•Fioul léger et fioul lourd •Gicleurs EN de 1,46 à 6,55 kg/h •Gicleurs standards de 0,30 à 35 USgal/h •100 % testé sur le débit et performances•Rendement optimal - l'entretien annuel et le remplacement du gicleur à fioul assurent une combustion optimisée et économique