Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - Icon² 24V TWA Conversion module - 088U2140

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - marche-arrêt

  • adapté aux climatiseurs - Non

  • hauteur - 54 mm

  • largeur - 75 mm

  • profondeur - 101 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715162300381

Réf. Sonepar

00068230038

Réf. Fournisseur

088U2140

Marque

Danfoss

modèle:

marche-arrêt

adapté aux climatiseurs:

Non

hauteur:

54 mm

largeur:

75 mm

profondeur:

101 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Danfoss-Icon² 24V TWA Conversion module

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.