Danfoss - Icon² RT - 088U2121

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - marche-arrêt

  • adapté aux climatiseurs - Non

  • hauteur - 41 mm

  • largeur - 91 mm

  • profondeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715162300268

Réf. Sonepar

00068230026

Réf. Fournisseur

088U2121

Réf. Commerciale

Danfoss

modèle:

marche-arrêt

adapté aux climatiseurs:

Non

hauteur:

41 mm

largeur:

91 mm

profondeur:

80 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Danfoss-Icon² RT

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.