Danfoss - Icon, thermostat d'ambiance pour plancher hydraulique, 230V, en saillie, bouton - 088U1005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de régulation on/off - Oui
caractéristique de réglage - autre
couleur - beige
raccordement - 2-fils intégral
avec rétraction thermique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Thermostat Icon
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5702425129889
Réf. Sonepar
00068512988
Réf. Fournisseur
088U1005
Marque
Danfoss
type de régulation on/off:
Oui
caractéristique de réglage:
autre
couleur:
beige
raccordement:
2-fils intégral
avec rétraction thermique:
Oui
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Non
nombre de sorties refroidissement:
0
affichage de l’HR:
Non
avec affichage:
Non
avec raccord d’eau:
Non
indice de protection (IP):
IP44
antidéflagration:
Non
largeur:
90 mm
profondeur:
102 mm
hauteur:
54 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non





