Danfoss - Icon, thermostat d'ambiance pour plancher chauffant hydraulique, filaire, 230V, - 088U1020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de régulation on/off - Oui
caractéristique de réglage - autre
couleur - beige
raccordement - 2-fils intégral
avec rétraction thermique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Thermostat Icon
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5702425129896
Réf. Sonepar
00068512989
Réf. Fournisseur
088U1020
Marque
Danfoss
type de régulation on/off:
Oui
caractéristique de réglage:
autre
couleur:
beige
raccordement:
2-fils intégral
avec rétraction thermique:
Oui
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Non
nombre de sorties refroidissement:
0
avec affichage:
Non
indice de protection (IP):
IP44
antidéflagration:
Non
largeur:
109 mm
profondeur:
118 mm
hauteur:
69 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non





