Danfoss - INSERT H SEUL - 013G7390

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - laiton

  • commande - thermostatique

  • raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce

  • longueur d'enfichage - 37 mm

  • joint torique - axial

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420034621

Réf. Sonepar

00068003462

Réf. Fournisseur

013G7390

Réf. Commerciale

Danfoss

matériau:

laiton

commande:

thermostatique

raccordement radiateur de grande taille:

1/2 pouce

longueur d'enfichage:

37 mm

joint torique:

axial

préréglage:

sans amortisseur de choc

valeur KV:

0.14...0.73

valeur KVS:

1.05

avec plot de remplissage:

Non

Danfoss-INSERT H SEUL