Danfoss - Kit de fixation et d'écartement pour gouttière 300 x 35 mm avec collier - 19805746


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
traitement de la surface - autre
largeur - 300 mm
longueur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5703435010501
Réf. Sonepar
00068930000
Réf. Fournisseur
19805746
Réf. Commerciale
Danfoss
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
largeur:
300 mm
longueur:
5 mm
hauteur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss