Danfoss - Manchette compteur acier de remplacement, 130mm  1" - 003Z1469

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Manchette compteur acier de remplacement, 130mm  1"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température moyenne maximale (permanente) - 95 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702424222154

Réf. Sonepar

00068422215

Réf. Fournisseur

003Z1469

Réf. Commerciale

Danfoss

température moyenne maximale (permanente):

95 °C

Danfoss-Manchette compteur acier de remplacement, 130mm 1"