Danfoss - Moteur AME 33 - 082G3018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - 0-10 V
longueur de course - 10 mm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - plastique
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421510667
Réf. Sonepar
00068151066
Réf. Fournisseur
082G3018
Marque
Danfoss
signal de commande:
0-10 V
longueur de course:
10 mm
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
plastique
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
24 V CA
transmission:
magnétique
avec retour à la tension zéro:
Non
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
0-10 V
plage de fonctionnement réglable:
Oui
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Oui
course à réglage automatique:
Oui
Degré de protection (NEMA):
2
température ambiante:
55...55 °C
hauteur:
127 mm
largeur:
168 mm
profondeur:
160 mm
antidéflagration:
Non


