Danfoss - Moteur AME140 24V-12s/200N - 082H8045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de course - 5.5 mm
indice de protection (IP) - IP42
hauteur - 57 mm
largeur - 123 mm
profondeur - 144 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715162016473
Réf. Sonepar
00068155201
Réf. Fournisseur
082H8045
Marque
Danfoss
longueur de course:
5.5 mm
indice de protection (IP):
IP42
hauteur:
57 mm
largeur:
123 mm
profondeur:
144 mm
antidéflagration:
Non
Danfoss-Moteur AME140 24V-12s/200N






