Danfoss - Moteur AMV 85 pour vannes DN 100 à 150 - 082G1450


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de course - 40 mm
indice de protection (IP) - IP54
hauteur - 270 mm
largeur - 200 mm
profondeur - 450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5702421507582
Réf. Sonepar
00068150758
Réf. Fournisseur
082G1450
Réf. Commerciale
Danfoss
longueur de course:
40 mm
indice de protection (IP):
IP54
hauteur:
270 mm
largeur:
200 mm
profondeur:
450 mm
antidéflagration:
Non
Danfoss-Moteur AMV 85 pour vannes DN 100 à 150