Danfoss - MSV-D DN20 - 003Z7002

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - filetage femelle, métrique

  • type raccordement 2 - filetage femelle, métrique

  • avec thermomètre - Non

  • avec indicateur - Non

  • valeur KVS - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702424617844

Réf. Sonepar

00068461784

Réf. Fournisseur

003Z7002

Marque

Danfoss

type raccordement 1:

filetage femelle, métrique

type raccordement 2:

filetage femelle, métrique

avec thermomètre:

Non

avec indicateur:

Non

valeur KVS:

6

avec isolation:

Non

Danfoss-MSV-D DN20

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.