Danfoss - MSV-F2 DN20 w. measuring nipples (PN16) - 003Z1086

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 20
article de régulation de pression - 16
commande manuelle - Oui
commandé par moteur - Non
matériau du boîtier/corps - fonte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5702421557679
Réf. Sonepar
00068155767
Réf. Fournisseur
003Z1086
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 20
article de régulation de pression:
16
commande manuelle:
Oui
commandé par moteur:
Non
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
traitement de la surface:
autre
type raccordement 1:
à bride
avec raccord d'accouplement 1:
Non
type raccordement 2:
à bride
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
16
température moyenne (permanente):
130...130 °C
thermostatique:
Non
contrôle de l'équilibre hydraulique:
statique
avec robinet de distribution:
Non
avec thermomètre:
Non
avec robinet de mesure:
Oui
avec raccordement au circuit de fuite:
Non
valeur KVS:
6.3
avec isolation:
Non








