Danfoss - MSV-F2 DN40 w. measuring nipples (PN16) - 003Z1089

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 40

  • article de régulation de pression - 16

  • commande manuelle - Oui

  • commandé par moteur - Non

  • matériau du boîtier/corps - fonte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421557709

Réf. Sonepar

00068155770

Réf. Fournisseur

003Z1089

Réf. Commerciale

Danfoss

diamètre nominal:

DN 40

article de régulation de pression:

16

commande manuelle:

Oui

commandé par moteur:

Non

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

traitement de la surface:

autre

type raccordement 1:

à bride

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

16

température moyenne (permanente):

130...130 °C

thermostatique:

Non

contrôle de l'équilibre hydraulique:

statique

avec robinet de distribution:

Non

avec thermomètre:

Non

avec robinet de mesure:

Oui

avec raccordement au circuit de fuite:

Non

valeur KVS:

32.3

avec isolation:

Non

Danfoss-MSV-F2 DN40 w. measuring nipples (PN16)