Danfoss - MTCV DN 15 avec débit mini - 003Z0510

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 15

  • article de régulation de pression - 10

  • commande manuelle - Oui

  • commandé par moteur - Non

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421547137

Réf. Sonepar

00068154713

Réf. Fournisseur

003Z0510

Marque

Danfoss

diamètre nominal:

DN 15

article de régulation de pression:

10

commande manuelle:

Oui

commandé par moteur:

Non

traitement de la surface:

autre

type raccordement 1:

filetage femelle, métrique

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

filetage femelle, métrique

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

10

température moyenne (permanente):

100...100 °C

thermostatique:

Non

contrôle de l'équilibre hydraulique:

statique

avec thermomètre:

Non

avec robinet de mesure:

Non

avec raccordement au circuit de fuite:

Non

valeur KVS:

1.5

avec isolation:

Non

Danfoss-MTCV DN 15 avec débit mini