Danfoss - MTCV DN 20 avec débit mini - 003Z0558

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 20
article de régulation de pression - 10
commande manuelle - Oui
commandé par moteur - Non
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421547311
Réf. Sonepar
00068154731
Réf. Fournisseur
003Z0558
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 20
article de régulation de pression:
10
commande manuelle:
Oui
commandé par moteur:
Non
traitement de la surface:
autre
type raccordement 1:
filetage femelle, métrique
avec raccord d'accouplement 1:
Non
type raccordement 2:
filetage femelle, métrique
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
10
température moyenne (permanente):
100...100 °C
thermostatique:
Non
contrôle de l'équilibre hydraulique:
statique
avec thermomètre:
Non
avec robinet de mesure:
Non
avec raccordement au circuit de fuite:
Non
valeur KVS:
1.8
avec isolation:
Non






