Danfoss - Nozzle 1.50 gph 45° S LE - 030F4728


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - laiton
capacité - 5.84 kg/h
angle d’atomisation - 45 °
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gicleur LE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5702425018114
Réf. Sonepar
00068501811
Réf. Fournisseur
030F4728
Réf. Commerciale
Danfoss
matériau:
laiton
capacité:
5.84 kg/h
angle d’atomisation:
45 °
Danfoss-Nozzle 1.50 gph 45° S LE