Danfoss - Pompe fioul BFP B 41 L3 LE-S, bitube, compatible biofioul 100 - 071N7174

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425156489

Réf. Sonepar

00068515648

Réf. Fournisseur

071N7174

Réf. Commerciale

Danfoss

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

Pompe fioul BFP 41 L3, bitube

Les Atouts de la gamme:

Les pompes à fioul Diamond de Danfoss sont fabriquées avec la technologie Diamond-Like Carbon (DLC), qui assure robustesse exceptionnelle, durabilité et puissance grâce à la combinaison de la dureté du diamant et du pouvoir lubrifiant du carbone. Les tests indiquent une durée de vie 10 fois plus longue pour les applications les plus sévères. Pour répondre aux exigences croissantes des pompes des brûleurs modernes, la série 2.0 de Danfoss Diamond service offre une robustesse et une résistance exceptionnelles grâce à la combinaison de la dureté du diamant et du pouvoir lubrifiant du carbone. Les résultats sont une durée de vie 10 fois plus longue en utilisation critique, une garantie allongée et une puissance extraordinaire du produit. Le produit bénéficie d'une garantie fabricant de 36 mois à compter de la date de production, au lieu de 18 mois seulement. Les pompes à fioul BFP 41 de tailles 3 et 5 sont conçues pour les brûleurs à fioul domestiques de petite/moyenne taille jusqu'à 42 l/h. Modèles spéciaux conçus pour les systèmes LE et LES. Caractéristiques : Pétrole léger et kérosène, fonctionnement à 1 ou 2 tubes, régulateur de pression à membrane intégré à 1 étage qui assure un mécanisme autonettoyant, coupure de la soupape de sécurité à solénoïde (BFP 41) et filtre à cartouche facile à remplacer en 45 secondes seulement. - Durée de vie 10 fois plus longue dans les applications critiques, par exemple dans des conditions de forte charge. - Équipé d'une bobine diamant extra durable - Garantie longue de 36 mois. - Absences de fuites, d'où l'absence d'odeur d'huile - 45 secondes pour changer le filtre à huile