Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - Pressostat, CS Plage de press de rég: 2.00 - 6.00, Fonction du contact: TPST, Ré - 031E021566

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Pressostat, CS Plage de press de rég: 2.00 - 6.00, Fonction du contact: TPST, Ré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension du filetage - 1/2 pouce

  • indice de protection (IP) - IP55

  • pression de travail max. - 6 hPa

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • antidéflagration - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423208685

Réf. Sonepar

00068320868

Réf. Fournisseur

031E021566

Marque

Danfoss

dimension du filetage:

1/2 pouce

indice de protection (IP):

IP55

pression de travail max.:

6 hPa

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

antidéflagration:

Non

hauteur:

69 mm

largeur:

128 mm

profondeur:

138 mm

Pressostat, CS Plage de press de rég: 2.00 - 6.00, Fonction du contact: TPST, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Pression Mâle/Femelle: Femelle, IP55, Pression d?utilisation max[bar] 6.0